コットンキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62524578 品番CTNCP
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ベーシックなスタイルとコットン素材で、心地よく着用できます。

用途作業全般、ガーデニング、屋外スポーツに。 トラスコ品番194-8207 材質/仕上コットン100% ブラック サイズフリー 質量(g)81 アズワン品番64-8473-09 頭囲(cm)56〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする