TRUSCO
コバンザメマグネット付き小物入れ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
トラスコ品番
207-6075
207-6075
207-6076
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62524587
品番
KBZ-B4L
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
裏面にマグネットが付いているため、書庫の扉などにもくっつけて用紙や物入れとして使用することができます。
用途
小物類や用紙入れとして。
トラスコ品番
207-6075
幅(mm)
384
材質/仕上
スチール、マグネットシート
質量(kg)
1.61
高さ(mm)
168
奥行(mm)
105
アズワン品番
64-8575-71
最大積載量(kg/個)
2