代表画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの カウンターチェア
ハイスツール
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アイボリー
トラスコ品番
693-3325
注文コード
62524598
品番
RC230HL-IV
参考基準価格(税別)
¥109,900
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。
トラスコ品番
693-3325
幅(mm)
860
色
アイボリー
高さ(mm)
600
奥行(mm)
560
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
600
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません