TRUSCO
TRUSCOの ヘラ/盛板/コテ
TRUSCOの ヘラ
TRUSCOの ゴムベラ
ゴムベラ 木柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62524605
品番
RBBSC-95
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。
塗料の他にも粘土の高い材料を掻き出す、まとめるのに最適です。
質量(g)
70
材質/仕上
合成ゴム、柄:木
全長(mm)
185
刃幅(mm)
95
刃厚(mm)
2.5〜8
用途
パテや練り、埋め込みなどに。
トラスコ品番
206-6467
アズワン品番
64-8658-84