※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの マグネット用品
ファーステックの マグネットチャック
ファーステックの 永磁チャック
永磁スーパーマイクロピッチチャック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524746
品番
FT-616V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥425,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
質量(kg)
32.6
タイプ
防水型
ピッチ
磁極:0.5+1.5
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
60
呼び寸法
150×400
寸法L1(mm)
356
寸法t(mm)
20
寸法W(mm)
150
平行度(mm)
0.005/100
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
一般的な目安としてピッチの2倍〜4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。