※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-FCD300 円型永磁マグネットチャック粗目 ファーステック 62524798 FT-FCD300 円型永磁マグネットチャック粗目 ファーステック 62524798

円型永磁マグネットチャック粗目

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法D1(mm)300 注文コード62524798 品番FT-FCD300
参考基準価格(税別)¥701,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
この商品は寸法D1など9種類から選べます 他の種類を見る

ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持
ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です

質量(kg)28.5 タイプ防水型 寸法H(mm)52 寸法d(mm)4-M10 寸法t(mm)10 範囲(mm)吸着可能(A):272 寸法E(mm)8 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)230 寸法K(mm)5 寸法D3(mm)280 ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
※吸着可能な範囲はS極とN極が交互になることで磁力を発生させているため端の部分に磁力がない部分ができます
一般的な目安としてピッチの2倍〜4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする