※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの マグネット用品
ファーステックの 脱磁器・消磁器
強力型脱磁器
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
220
電源(AC V)
100
注文コード
62524859
品番
EHD-380
参考基準価格(税別)
¥449,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・電源
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ベアリング鋼、合金鋼、スプリング鋼、大型ワーク等
厚さ(mm)
最大脱磁:30〜40
質量(kg)
29.4
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
135
電流(A)
12.8
範囲(mm)
脱磁:310×160
寸法W(mm)
420
使用率(%)
1
電源(AC V)
100
注意
※個人宅への配送は出来かねます。