※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの マグネット用品
ファーステックの 脱磁器・消磁器
強力型脱磁器
商品レビューを投稿する
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
303
電源(三相/V)
三相AC200
注文コード
62524868
品番
EHD-420AD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥899,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
この商品は
寸法L・電源
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ベアリング鋼、合金鋼、スプリング鋼、大型ワーク等
厚さ(mm)
最大脱磁:50-60
質量(kg)
47
寸法L(mm)
303
寸法H(mm)
120
電流(A)
5.6
範囲(mm)
脱磁:400×120
寸法W(mm)
508
使用率(%)
1
電源(三相/V)
三相AC200
注意
※個人宅への配送は出来かねます。