※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの マグネット用品
ファーステックの 脱磁器・消磁器
強力型脱磁器
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
443
電源(三相/V)
三相AC200
注文コード
62524886
品番
EDB-620AD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,243,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
この商品は
寸法L・電源
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ベアリング鋼、合金鋼、スプリング鋼、大型ワーク等
厚さ(mm)
最大脱磁:60-70
質量(kg)
69.5
寸法L(mm)
443
寸法H(mm)
129
電流(A)
11
範囲(mm)
脱磁:400×280
寸法W(mm)
618
使用率(%)
1
電源(三相/V)
三相AC200
注意
※個人宅への配送は出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません