※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 木ねじ・ドリルネジ
TRUSCOの 細ビス
シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
62524903
品番
SUSC-0410NBR-5
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途
スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。
トラスコ品番
207-4453
材質/仕上
ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
質量(g)
7.4
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M4
適合ドライバー
プラスNo.2
アズワン品番
64-8702-42