※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHD-1525 トンネル型脱磁器 ファーステック 62524904 EHD-1525 トンネル型脱磁器 ファーステック 62524904 EHD-1525 トンネル型脱磁器 ファーステック 62524904

トンネル型脱磁器

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62524904 品番EHD-1525
参考基準価格(税別)¥1,266,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型ワーク等多くのワークを脱磁するのに最適の脱磁器です
脱磁させたいワークをトンネル内を通過させるだけで良好な脱磁効果が得られます
コンベア搬送ラインなど自動化ラインに組み込むのに最適な脱磁器です。
連続24時間仕様が可能です。
冷却ファン内蔵式

質量(kg)65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×370×200 寸法A(mm)150 寸法B(mm)250 使用率(%)1 電源(AC V)200 容量(A)12
注意
※個人宅への配送は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする