※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDG-320 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック 62524938 EPDG-320 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック 62524938 EPDG-320 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック 62524938 EPDG-320 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック 62524938 EPDG-320 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック 62524938

鉄骨用ドリル研磨機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M5×1) モーター回転数(min-1[r.p.m])4300 注文コード62524938 品番EPDG-320
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は付属品・モーター回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。
1年間の保証付き
仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります

付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M5×1) 質量(kg)20 径(Φmm)研磨可能:3.0〜20.0 先端角(°)165〜180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×390×210 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)450 モーター回転数(min-1[r.p.m])4300 ドリル先端角度(°)165〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする