※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-VJ10 ステンレス製精密バイス ファーステック 62524965 FT-VJ10 ステンレス製精密バイス ファーステック 62524965

ステンレス製精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 硬度(°)HRC48〜55 注文コード62524965 品番FT-VJ10
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は硬度など29種類から選べます 他の種類を見る

小さなワークを固定するのに最適です。
磁性あり

材質SUS440 質量(kg)0.15 寸法H(mm)18 直角度(mm)0.003/100以内 寸法A(mm)50 寸法F(mm)13 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)15 寸法B(mm)21 寸法C(mm)23.5 平行度(mm)0.003/100以内 寸法I(mm)M3 寸法G(mm)0-15 硬度(°)HRC48〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする