※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
ステンレス製精密バイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
硬度(°)
HRC48〜55
注文コード
62524999
品番
FT-VW20SUS
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
小さなワークを固定するのに最適です。
磁性あり
材質
SUS440
質量(kg)
0.25
寸法H(mm)
25
直角度(mm)
0.003/100以内
寸法A(mm)
65
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
32
平行度(mm)
0.003/100以内
寸法I(mm)
M4×0.7×8L
寸法G(mm)
0-20
硬度(°)
HRC48〜55