※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
ステンレス製精密バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
硬度(°)
HRC48〜55
注文コード
62525026
品番
FT-DSU20
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
小さなワークを固定するのに最適です。
磁性あり
材質
SUS440
質量(kg)
0.27
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
30
直角度(mm)
0.003/100以内
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
28
平行度(mm)
0.003/100以内
寸法I(mm)
M4
寸法G(mm)
0-20
硬度(°)
HRC48〜55