シリコンゴムベラ 木柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62525068 品番 RBBS-95
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。
耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。

質量(g)70 材質/仕上シリコンゴム、柄:木 全長(mm)190 刃幅(mm)95 刃厚(mm)2.5〜8 用途パテや練り、埋め込みなどに。 トラスコ品番206-6465 アズワン品番64-8658-82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62525068
2021-04-15
用途:
塗装作業
製造業

ヘラが程よい硬さで、素人でもパテがきれいな仕上がりになりました。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする