※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-DSU80 ステンレス製精密バイス ファーステック 62525069 FT-DSU80 ステンレス製精密バイス ファーステック 62525069

ステンレス製精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 硬度(°)HRC48〜55 注文コード62525069 品番FT-DSU80
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は硬度など29種類から選べます 他の種類を見る

小さなワークを固定するのに最適です。
磁性あり

材質SUS440 質量(kg)4.2 寸法L(mm)82 寸法H(mm)45 直角度(mm)0.003/100以内 寸法A(mm)170 寸法F(mm)40 寸法D(mm)30 寸法E(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)62 平行度(mm)0.003/100以内 寸法I(mm)M6 寸法G(mm)0-80 硬度(°)HRC48〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする