TRUSCO
TRUSCOの 内装工事関連
TRUSCOの 内装用ローラー
シリコンローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62525086
品番
SIRR-S
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シリコンのため、塗料が付着しても手で剥がすことができます。
ベアリング入なので回転が滑らかです。
用途
壁紙の押さえに。
トラスコ品番
207-1043
材質
柄:木
幅(mm)
40
質量(g)
124
硬度
80
材質(ローラー部)
シリコン
柄長さ(mm)
140
アズワン品番
64-8685-46
ローラー径(Φmm)
35