代表画像

長イス(背付)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク 注文コード62525106 品番RC24525S-PN
参考基準価格(税別)¥81,500 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はなど43種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番693-6425 幅(mm)1210 ピンク 高さ(mm)660 奥行(mm)580 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)410 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする