TRAT25-1 スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCO 62525113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーアルミ箔粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード62525113品番TRAT25-1
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
ツヤありタイプです。

用途
空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
シルバーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16基材アルミ箔ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力7.2/10N/mm使用温度範囲(℃)0~120光沢トラスコ品番206-8459幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-72粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする