※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーアルミ箔粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62525129 品番TRAT25-2
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
ツヤなしタイプです。

シルバー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材アルミ箔ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力7.2/10N/mm 使用温度範囲(℃)0〜120 光沢 用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 トラスコ品番206-8458 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)250 タイプ【筆記可否】不可 長さ(m)50 引張強度(N/mm)51/10 アズワン品番64-8734-73 粘着力(N/mm)7.2/10 紙管サイズ(Φ)76mm つや 最大テープ外径(Φmm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする