ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62525165 品番ZMSFA-B1
参考基準価格(税別)¥266,050 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。

用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6090 幅(mm)250 厚さ(mm)300〜450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ双眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V〜240V(50/60HZ) 倍率(倍)7〜45 作動距離(mm)100 照明フレキシブルライトアーム照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55〜75 比率6:4 アズワン品番64-8785-87 対物レンズ(倍)0.7〜4.5 接眼レンズ(倍)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする