ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62525174 品番ZMSR-T1
参考基準価格(税別)¥284,830 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。

用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6089 幅(mm)250 厚さ(mm)300〜450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ三眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V 倍率(倍)7〜45 作動距離(mm)100 照明LEDリング照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55〜75 比率6:4 アズワン品番64-8785-90 対物レンズ(倍)0.7〜4.5 接眼レンズ(倍)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする