曜日別特売
TSC210GY スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSC210GY スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525208
TSC210GY スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525208
TSC210GY スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525208
TSC210GY スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525208

スタッキングパーツコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
容量(L)0.6
外寸法・高さ(mm)76
外寸法・奥行(mm)137
内容量1個注文コード62525208品番TSC210GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。

用途工具や部材類の管理、保管に。容量(L)0.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×137×76有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)76×114×71グレートラスコ品番208-3333セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン質量(g)78耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30アズワン品番64-8744-56外寸法・幅(mm)105外寸法・高さ(mm)76外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・奥行(mm)114有効内寸法・高さ(mm)71有効内寸法・幅(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする