用途工具や部材類の管理、保管に。容量(L)0.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×187×76有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)76×165×71色グレートラスコ品番208-3339セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン質量(g)98耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30アズワン品番64-8744-61外寸法・幅(mm)105外寸法・高さ(mm)76外寸法・奥行(mm)187有効内寸法・奥行(mm)165有効内寸法・高さ(mm)71有効内寸法・幅(mm)76