※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-VV70SP SKS超精密バイス ファーステック 62525254 FT-VV70SP SKS超精密バイス ファーステック 62525254

SKS超精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 硬度(°)HRC58〜60 注文コード62525254 品番FT-VV70SP
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は硬度など16種類から選べます 他の種類を見る
材質SKS 質量(kg)1.7 タイプダブルクサビ型 寸法H(mm)M5 直角度(mm)0.004/100 寸法A(mm)150 寸法F(mm)25 寸法D(mm)25 寸法E(mm)28 寸法B(mm)48 寸法C(mm)53 平行度(mm)0.003/100 寸法J(mm)6 寸法G(mm)0-70 寸法K(mm)8.5 熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理 硬度(°)HRC58〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする