※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
SKS超精密バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
硬度(°)
HRC58〜60
注文コード
62525279
品番
FT-VV125SP
参考基準価格(税別)
¥316,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKS
質量(kg)
8.4
タイプ
ダブルクサビ型
寸法H(mm)
M6
直角度(mm)
0.004/100
寸法A(mm)
230
寸法F(mm)
46
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
80
平行度(mm)
0.003/100
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
0-125
寸法K(mm)
10
熱処理
真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理
硬度(°)
HRC58〜60