※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-VV160SP SKS超精密バイス ファーステック 62525288 FT-VV160SP SKS超精密バイス ファーステック 62525288

SKS超精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 硬度(°)HRC58〜60 注文コード62525288 品番FT-VV160SP
参考基準価格(税別)¥584,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品は硬度など16種類から選べます 他の種類を見る
材質SKS 質量(kg)17.4 タイプダブルクサビ型 寸法H(mm)M8 直角度(mm)0.004/100 寸法A(mm)300 寸法F(mm)60 寸法D(mm)48 寸法E(mm)50 寸法B(mm)125 寸法C(mm)98 平行度(mm)0.003/100 寸法J(mm)12 寸法G(mm)0-160 寸法K(mm)13 熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理 硬度(°)HRC58〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする