※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-VW50SP SKS超精密バイス ファーステック 62525306 FT-VW50SP SKS超精密バイス ファーステック 62525306

SKS超精密バイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 硬度(°)HRC58〜60 注文コード62525306 品番FT-VW50SP
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は硬度など16種類から選べます 他の種類を見る
材質SKS 質量(kg)1 寸法H(mm)M5 直角度(mm)0.004/100 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法D(mm)20 寸法E(mm)25 寸法B(mm)45 寸法C(mm)45 平行度(mm)0.003/100 寸法J(mm)6 寸法G(mm)0-50 寸法K(mm)8 熱処理-185℃サブゼロ処理 硬度(°)HRC58〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする