用途工具や部材類の管理、保管に。容量(L)2.7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)140×276×127有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×232×123色青トラスコ品番208-3348セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン質量(g)360耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30アズワン品番64-8744-34外寸法・幅(mm)140外寸法・高さ(mm)127外寸法・奥行(mm)276有効内寸法・奥行(mm)232有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)95