スタッキングパーツコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62525323 品番 TSC230R
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。

容量(L)2.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)140×276×127 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×232×123 用途工具や部材類の管理、保管に。 トラスコ品番208-3346 セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ 材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン 質量(g)360 耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30 アズワン品番64-8744-36 外寸法・幅(mm)140 外寸法・高さ(mm)127 外寸法・奥行(mm)276 有効内寸法・奥行(mm)232 有効内寸法・高さ(mm)123 有効内寸法・幅(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする