※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-VW150SP SKS超精密バイス ファーステック 62525340 FT-VW150SP SKS超精密バイス ファーステック 62525340

SKS超精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 硬度(°)HRC58〜60 注文コード62525340 品番FT-VW150SP
参考基準価格(税別)¥279,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は硬度など16種類から選べます 他の種類を見る
材質SKS 質量(kg)14.9 寸法H(mm)M6 直角度(mm)0.004/100 寸法A(mm)286 寸法F(mm)60 寸法D(mm)40 寸法E(mm)50 寸法B(mm)120 寸法C(mm)90 平行度(mm)0.003/100 寸法J(mm)12 寸法G(mm)0-150 寸法K(mm)14 熱処理-185℃サブゼロ処理 硬度(°)HRC58〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする