※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
SKS超精密バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
硬度(°)
HRC58〜60
注文コード
62525349
品番
FT-VS32SP
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKS
質量(kg)
1.6
寸法H(mm)
30
直角度(mm)
0.003/100
寸法A(mm)
92
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
50
平行度(mm)
0.002/100
寸法I(mm)
M5
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
0-32
寸法K(mm)
4.5
熱処理
真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理
寸法L
60
硬度(°)
HRC58〜60