スタッキングパーツコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62525366 品番 TSC239B
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。

容量(L)6.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×273×178 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)156×230×170 用途工具や部材類の管理、保管に。 トラスコ品番208-3354 セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ 材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン 質量(g)533 耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30 アズワン品番64-8744-39 外寸法・幅(mm)210 外寸法・高さ(mm)178 外寸法・奥行(mm)273 有効内寸法・奥行(mm)230 有効内寸法・高さ(mm)170 有効内寸法・幅(mm)156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする