※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-VS120SP SKS超精密バイス ファーステック 62525367 FT-VS120SP SKS超精密バイス ファーステック 62525367

SKS超精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 硬度(°)HRC58〜60 注文コード62525367 品番FT-VS120SP
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は硬度など16種類から選べます 他の種類を見る
材質SKS 質量(kg)8.4 寸法H(mm)50 直角度(mm)0.003/100 寸法A(mm)212 寸法F(mm)40 寸法D(mm)40 寸法E(mm)40 寸法B(mm)90 寸法C(mm)80 平行度(mm)0.002/100 寸法I(mm)M6 寸法J(mm)9 寸法G(mm)0-120 寸法K(mm)9 熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理 寸法L192 硬度(°)HRC58〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする