※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-LK60 クサビロック精密バイス ファーステック 62525410 FT-LK60 クサビロック精密バイス ファーステック 62525410

クサビロック精密バイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62525410 品番FT-LK60
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能

材質工具鋼 質量(kg)3 寸法H(mm)14 直角度(mm)0.004/100以内 寸法A(mm)180 寸法F(mm)35 寸法D(mm)27 寸法E(mm)28 寸法B(mm)60 寸法C(mm)55 平行度(mm)0.003/100以内 寸法I(mm)M6 寸法J(mm)6 寸法G(mm)0-80 寸法K(mm)7.5 熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理 硬度(°)HRC55〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする