※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
クサビロック精密バイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62525419
品番
FT-LK80
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
材質
工具鋼
質量(kg)
4.9
寸法H(mm)
14
直角度(mm)
0.004/100以内
寸法A(mm)
205
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
64
平行度(mm)
0.003/100以内
寸法I(mm)
M6
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
0-100
寸法K(mm)
8
熱処理
真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理
硬度(°)
HRC55〜60