曜日別特売
TSC240R スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525427

TSC240R スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525427
TSC240R スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525427
TSC240R スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525427
TSC240R スタッキングパーツコンテナ TRUSCO 62525427

スタッキングパーツコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)9.6
外寸法・高さ(mm)178
外寸法・奥行(mm)375
内容量1個注文コード62525427品番TSC240R
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。

用途工具や部材類の管理、保管に。容量(L)9.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×375×178有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)156×328×170トラスコ品番208-3357セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン質量(g)686耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30アズワン品番64-8744-67外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)178外寸法・奥行(mm)375有効内寸法・奥行(mm)328有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)156
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする