※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
5軸マシンバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
口金部S50C ベース部FCD60
注文コード
62525446
品番
FT-SCV1275
参考基準価格(税別)
¥388,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
検査成績書
仕様
爪部分:鬼爪
材質
口金部S50C ベース部FCD60
質量(kg)
7
寸法L(mm)
101
寸法H(mm)
51
寸法A(mm)
口幅:127
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
口高:33
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
127
締付トルク
15kn(60N/m締付時)
寸法C(mm)
42
繰返し精度(mm)
±0.01以内
寸法M(mm)
96
寸法N(mm)
96
寸法J(mm)
63.5
寸法G(mm)
口開:0-46
寸法K(mm)
63.5