SKTA4S-TM スタックトレー(ハンドル付) 浅型 TRUSCO 62525463 SKTA4S-TM スタックトレー(ハンドル付) 浅型 TRUSCO 62525463

スタックトレー(ハンドル付) 浅型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62525463 品番 SKTA4S-TM
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。

用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。 トラスコ品番207-3033 材質/仕上ポリプロピレン、スチール 半透明 サイズA4 高さ(mm)71 質量(g)275 タイプA4サイズ対応浅型タイプ 奥行(mm)347 間口(mm)260 耐荷重(kg)約2.5 アズワン品番64-8686-94 耐荷重(g)2500 外寸法・高さ(mm)71 外寸法・間口(mm)260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
稟議書回覧時に利用
社会福祉法人愛心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前から使っていたのが、プラスチックの部分がもろくなってきたので買い直しました。重ねられるので重宝しています。

対象商品:
62525463
2023-04-05
用途:
事務所の備品入れ
卸売・小売業

着後数日経過していたにも関わらず破損商品の代品対応いただきありがとうございます
引き続き利用して参りますので宜しくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする