※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
5軸マシンバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
口金部S50C・ベース部FCD60
注文コード
62525489
品番
FT-SCV100
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
検査成績書
材質
口金部S50C・ベース部FCD60
質量(kg)
17.5
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
口幅:100
寸法F(mm)
260
寸法D(mm)
口高:80
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
101
締付トルク
15kn(60N/m締付時)
寸法C(mm)
22
繰返し精度(mm)
±0.02以内
寸法I(mm)
口開:0-90
寸法J(mm)
35
寸法G(mm)
口開:240
寸法K(mm)
18
寸法J1(mm)
31
寸法K1(mm)
18
寸法K2(mm)
4
寸法I1(mm)
口開:70-160
寸法I2(mm)
口開:134-222