※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-PGV100 精密油圧バイス ファーステック 62525498 FT-PGV100 精密油圧バイス ファーステック 62525498

精密油圧バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法B(mm)100 注文コード62525498 品番FT-PGV100
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は寸法Bなど3種類から選べます 他の種類を見る
付属品専用クランプ2個 仕様最大把握力:1500kgf 材質工具鋼 質量(kg)11.1 寸法L(mm)235 寸法H(mm)50 直角度(mm)0.008/100以内 寸法A(mm)220 寸法F(mm)40 寸法D(mm)40 寸法E(mm)40 寸法B(mm)100 寸法C(mm)80 平行度(mm)0.005/100以内 寸法I(mm)M10 寸法J(mm)W×D:9×7 寸法G(mm)0-110 寸法K(mm)9.5 硬度(°)HRC52-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする