メイン画像

長イス(背付)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード62525499 品番RC150-51-BRN
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はなど43種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番693-7997 幅(mm)1500 ブラウン 高さ(mm)420 奥行(mm)470 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)420 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする