※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
精密サインバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
傾き:バイスハンドル側が下
注文コード
62525516
品番
FT-VC100
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
傾き:バイスハンドル側が下
材質
SKS
質量(kg)
4.6
寸法H(mm)
45
直角度(mm)
0.005/100
寸法A(mm)
130
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
63
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
93
平行度(mm)
0.003/100
寸法I(mm)
M5
寸法J(mm)
100
寸法G(mm)
45
熱処理
-185℃サブゼロ処理
傾斜角度(°)
最大:46
誤差
角度:15"以内
硬度(°)
HRC58〜60