メイン画像

シェルフラック(基本型) メレム MU型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62525526 品番 MU-0909K-SWS
参考基準価格(税別)¥144,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

オフィス空間をゆるやかに仕切り、人と心をつなげるシェルフラックです。間仕切りと収納の役割を兼ね備えた軽やかなシェルフで、セクションの内と外でつながりを感じることができ、自然とコミュニケーションも生まれます。好みの位置にパネルをつけることで、見せる収納/隠す収納の調整が可能です。地板には配線孔があるためOAタップを使用する際、地板中に収めることができます。棚板を組み合わせることでシェルフ同士をつなげて空間を作ることができます。棚板と地板を省いたレイアウトにすることで、ワゴンやゴミ箱などを置くことができます。ワードローブを組み込むことにより、収納以外の役割やエントランスでも使用することができます。専用フックを使ってシェルフにホワイトボードに掛けることで打合せ空間として活用できます。

付属品棚板2枚、地板1枚、支柱4本 トラスコ品番698-2966 段数3段 耐荷重(kg)30 本体寸法(mm)奥行500 本体寸法(mm)高さ973 本体寸法(mm)幅950 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする