※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-VW40YK 精密バイス ファーステック 62525550 FT-VW40YK 精密バイス ファーステック 62525550

精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62525550 品番FT-VW40YK
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質SK2 質量(kg)0.8 直角度(mm)0.005/100 寸法A(mm)105 寸法F(mm)25 寸法D(mm)20 寸法E(mm)28 寸法B(mm)36 寸法C(mm)48 平行度(mm)0.003/100 寸法I(mm)M6 寸法J(mm)7 寸法G(mm)0-40 寸法K(mm)9 硬度(°)HRC55〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする