※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ファーステックの バイス
ファーステックの 精密バイス
精密バイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62525559
品番
FT-VW75YK
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SK2
質量(kg)
1.5
直角度(mm)
0.005/100
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
53
平行度(mm)
0.003/100
寸法I(mm)
M6
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
0-75
寸法K(mm)
8.5
硬度(°)
HRC55〜60