※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステップブロック(2個1組)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 62525567 品番 T33-S
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。

質量(kg)1.52 材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ 幅(mm)59 厚さ(mm)32 高さ(mm)97 適合高さ(mm)100〜136 用途クランプの高さ調整に。 トラスコ品番206-7843 アズワン品番64-8711-59
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする