※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピング位置決め部品
ステップブロック(2個1組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
62525576
品番
T4-S
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。
質量(kg)
0.78
材質/仕上
スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
幅(mm)
37
厚さ(mm)
38
高さ(mm)
59
適合高さ(mm)
61〜83
用途
クランプの高さ調整に。
トラスコ品番
206-7845
アズワン品番
64-8712-09
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認をしてください。