※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-VW105YK FT-VW 精密バイス ファーステック 62525577 FT-VW105YK FT-VW 精密バイス ファーステック 62525577

FT-VW 精密バイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62525577 品番FT-VW105YK
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質SK2 質量(kg)4 直角度(mm)0.005/100 寸法A(mm)190 寸法F(mm)35 寸法D(mm)35 寸法E(mm)33 寸法B(mm)73 寸法C(mm)68 平行度(mm)0.003/100 寸法I(mm)M6 寸法J(mm)8 寸法G(mm)0-105 寸法K(mm)9 硬度(°)HRC55〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする